Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Palier à semelle courte Blocage avec baque de blocage excentrique UCPA206-30ME-OEC

  • ERIKS:12655488
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

47,57 €/ Unitéhors TVA

57,56 €TVA incluse

Vendu par: 4Commande minimum: 4

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Série
UCPA
Forme de corps
à semelle courte
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
30 mm
Longueur
98 mm
Hauteur
85 mm
Hauteur de l'ae
42.9 mm
Entraxes des trous de fixation
76.2 mm