Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Palier à semelle courte Blocage avec baque de blocage excentrique UCPA204-20ME-CEC

  • ERIKS:12655293
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

32,72 €/ Unitéhors TVA

39,59 €TVA incluse

Vendu par: 4Commande minimum: 4

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Série
UCPA
Forme de corps
à semelle courte
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur
70 mm
Hauteur
65 mm
Hauteur de l'ae
33.3 mm
Entraxes des trous de fixation
50.8 mm