Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Palier à semelle Blocage avec vis de blocage UCP208-40M

  • ERIKS:12655322
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

55,31 €/ Unitéhors TVA

66,93 €TVA incluse

Vendu par: 4Commande minimum: 4

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Série
UCP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
40 mm
Longueur
179 mm
Hauteur
100 mm
Hauteur de l'ae
49.2 mm
Entraxes des trous de fixation
129 mm