40,59 €/ Unitéhors TVA
49,11 €TVA incluse
Vendu par: 4Commande minimum: 4
Date de livraison estimée - 14/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SYSTEM PLAST |
Série | UCP |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Plastique |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Longueur | 156 mm |
Hauteur | 87 mm |
Hauteur de l'ae | 42.9 mm |
Entraxes des trous de fixation | 111 mm |