Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Palier à semelle Blocage avec vis de blocage UCP204-20M-SS

  • ERIKS:12655288
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

68,21 €/ Unitéhors TVA

82,53 €TVA incluse

Vendu par: 4Commande minimum: 4

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Série
UCP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur
127 mm
Hauteur
67 mm
Hauteur de l'ae
33.3 mm
Entraxes des trous de fixation
91 mm