53,81 €/ Unitéhors TVA
65,11 €TVA incluse
Vendu par: 4Commande minimum: 4
Date de livraison estimée - 07/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SYSTEM PLAST |
Série | UCP |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Plastique |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Longueur | 164 mm |
Hauteur | 95 mm |
Hauteur de l'ae | 47.6 mm |
Entraxes des trous de fixation | 117 mm |