436,69 €/ Unitéhors TVA
528,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SUGIYAMA |
Type | ANSI 240-1 |
Pas | 3 in |
Pas | 76.2 mm |
Norme | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Modèle | Simplex |
ISO référence | 48A-1 |
ANSI | 240-1 |
Matériau | Acier |