504,32 €/ Unitéhors TVA
610,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SUGIYAMA |
Type | ANSI 160-3 |
Pas | 2 in |
Pas | 50.8 mm |
Norme | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Modèle | Triplex |
ISO référence | 32A-3 |
ANSI | 160-3 |
Matériau | Acier |