363,25 €/ Unitéhors TVA
439,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SUGIYAMA |
Type | ANSI 200-2 |
Pas | 2 1/2 in |
Pas | 63.5 mm |
Norme | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Modèle | Duplex |
ISO référence | 40A-2 |
ANSI | 200-2 |
Matériau | Acier |