Eriks
SUGIYAMA

SUGIYAMA Sug. mail.jonct. asa ASA 140A2

  • ERIKS:23545172
Image 1
Ajouter à la liste

99,90 €/ Unitéhors TVA

120,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SUGIYAMA
Type
ANSI 140-2
Pas
1 3/4 in
Pas
44.45 mm
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Modèle
Duplex
ISO référence
28A-2
ANSI
140-2
Matériau
Acier