Eriks
SUGIYAMA

SUGIYAMA Sug. mail.jonct. ASA 80A2

  • ERIKS:23545284
Image 1
Ajouter à la liste

17,38 €/ Unitéhors TVA

21,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SUGIYAMA
Type
ANSI 80-2
Pas
1 in
Pas
25.4 mm
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Modèle
Duplex
ISO référence
16A-2
ANSI
80-2
Matériau
Acier