Eriks
SUGIYAMA

SUGIYAMA Sug.mail.jonct. ASA 60A1 hp-sl

  • ERIKS:23545082
Image 1
Ajouter à la liste

27,57 €/ Unitéhors TVA

33,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SUGIYAMA
Type
ANSI 60-1
Pas
3/4 in
Pas
19.05 mm
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Modèle
Simplex
ISO référence
12A-1
ANSI
60-1
Matériau
Acier