Eriks
SUGIYAMA

SUGIYAMA Sug. mail.jonct. ASA 50A1 sss

  • ERIKS:23545055
Image 1
Ajouter à la liste

12,22 €/ Unitéhors TVA

14,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SUGIYAMA
Type
ANSI 50-1
Pas
5/8 in
Pas
15.875 mm
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Modèle
Simplex
ISO référence
10A-1
ANSI
50-1
Matériau
Acier