Eriks
SUGIYAMA

SUGIYAMA Sug. mail.jonct. ASA 180A1

  • ERIKS:23545181
Image 1
Ajouter à la liste

127,08 €/ Unitéhors TVA

153,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SUGIYAMA
Type
ANSI 180-1
Pas
2.25 in
Pas
57.15 mm
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Modèle
Simplex
ISO référence
36A-1
ANSI
180-1
Matériau
Acier