Eriks
SUGIYAMA

SUGIYAMA Sug. mail.jonct. ASA 160A3

  • ERIKS:23544578
Image 1
Ajouter à la liste

209,30 €/ Unitéhors TVA

253,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SUGIYAMA
Type
ANSI 160-3
Pas
2 in
Pas
50.8 mm
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Modèle
Triplex
ISO référence
32A-3
ANSI
160-3
Matériau
Acier