Eriks
SUGIYAMA

SUGIYAMA Sug.mail.coude sim asa ASA 200A2

  • ERIKS:23545190
Image 1
Ajouter à la liste

762,63 €/ Unitéhors TVA

922,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SUGIYAMA
Type
ANSI 200-2
Pas
2 1/2 in
Pas
63.5 mm
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Modèle
Duplex
ISO référence
40A-2
ANSI
200-2
Matériau
Acier