Eriks
SUGIYAMA

SUGIYAMA Sug.mail.coude sim asa ASA 120A2

  • ERIKS:23545167
Image 1
Ajouter à la liste

143,50 €/ Unitéhors TVA

173,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SUGIYAMA
Type
ANSI 120-2
Pas
1.1/2 in
Pas
38.1 mm
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Modèle
Duplex
ISO référence
24A-2
ANSI
120-2
Matériau
Acier