Eriks
SUGIYAMA

SUGIYAMA Sug. mail.coude sim ASA 80A3

  • ERIKS:23545288
Image 1
Ajouter à la liste

92,70 €/ Unitéhors TVA

112,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SUGIYAMA
Type
ANSI 80-3
Pas
1 in
Pas
25.4 mm
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Modèle
Triplex
ISO référence
16A-3
ANSI
80-3
Matériau
Acier