Eriks
SUGIYAMA

SUGIYAMA Sug. mail.coude sim ASA 80A2

  • ERIKS:23545285
Image 1
Ajouter à la liste

37,19 €/ Unitéhors TVA

45,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SUGIYAMA
Type
ANSI 80-2
Pas
1 in
Pas
25.4 mm
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Modèle
Duplex
ISO référence
16A-2
ANSI
80-2
Matériau
Acier