Eriks
SUGIYAMA

SUGIYAMA Sug. mail.coude sim ASA 40A2

  • ERIKS:23545221
Image 1
Ajouter à la liste

21,63 €/ Unitéhors TVA

26,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SUGIYAMA
Type
ANSI 40-2
Pas
1/2 in
Pas
12.7 mm
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Modèle
Duplex
ISO référence
08A-2
ANSI
40-2
Matériau
Acier