Eriks
SUGIYAMA

SUGIYAMA Sug. mail.coude sim ASA 35A2

  • ERIKS:23545201
Image 1
Ajouter à la liste

14,15 €/ Unitéhors TVA

17,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SUGIYAMA
Type
ANSI 35-2
Pas
3/8 in
Pas
9.525 mm
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Modèle
Duplex
ISO référence
06C-2
ANSI
35-2
Matériau
Acier