295,05 €/ Unitéhors TVA
357,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SUGIYAMA |
Type | ANSI 180-1 |
Pas | 2.25 in |
Pas | 57.15 mm |
Norme | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Modèle | Simplex |
ISO référence | 36A-1 |
ANSI | 180-1 |
Matériau | Acier |