Eriks
SUGIYAMA

SUGIYAMA Sug.mail.coude sim ASA 160A1

  • ERIKS:23545176
Image 1
Ajouter à la liste

124,14 €/ Unitéhors TVA

150,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SUGIYAMA
Type
ANSI 160-1
Pas
2 in
Pas
50.8 mm
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Modèle
Simplex
ISO référence
32A-1
ANSI
160-1
Matériau
Acier