Eriks
SUGIYAMA

SUGIYAMA Sug.Chainesl. ASA 80A1 hp-sss

  • ERIKS:23545277
Image 1
Ajouter à la liste

72,09 €/ Unitéhors TVA

87,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SUGIYAMA
Type
ANSI 80-1
Pas
1 in
Pas
25.4 mm
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Modèle
Simplex
ISO référence
16A-1
ANSI
80-1
Matériau
Acier