Eriks
SUGIYAMA

SUGIYAMA Sug.Chainesl. ASA 50A1 hp-sss

  • ERIKS:23545233
Image 1
Ajouter à la liste

33,12 €/ Unitéhors TVA

40,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SUGIYAMA
Type
ANSI 50-1
Pas
5/8 in
Pas
15.875 mm
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Modèle
Simplex
ISO référence
10A-1
ANSI
50-1
Matériau
Acier