Eriks
SUGIYAMA

SUGIYAMA Sug.Chainesl. ASA 40A1 hp-sss

  • ERIKS:23545212
Image 1
Ajouter à la liste

30,51 €/ Unitéhors TVA

36,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SUGIYAMA
Type
ANSI 40-1
Pas
1/2 in
Pas
12.7 mm
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Modèle
Simplex
ISO référence
08A-1
ANSI
40-1
Matériau
Acier