491,50 €/ Unitéhors TVA
594,72 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STRAUB |
Série | Open-Flex1 |
Type | 5530 |
Forme | Réparation de coupleur |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | 1.4571 |
Raccord diamètre extérieur | 159 mm |
Zone de serrage/de callage | de 157 jusqu'à 161 mm |
Classe de pression | PN16 |
Classe de pression Industrie | PN16 |
Classe de pression Maritime | PN16 |
Matériau du manchette | EPDM |
Matière de la boulonnerie | Acier |
Classe qualité des boulons | 1.0737 |
Approprié pour matière de tube | Métal/matière synthétique |
Approprié pour plastique avec métal | Non |
Longueur | 107 mm |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 100 °C |