Eriks
STRAUB

STRAUB Raccord pour tube Type: 5530 Série: Open-Flex1 Réparation de coupleur Acier inoxydable/EPDM PN16 108mm Longueur: 94mm

  • ERIKS:11813723
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le raccord de réparation série Open-Flex1 remplace la série Open-Flex1L et peut être utilisé pour tous les matériaux de tuyauterie et en plus comme raccordement de tuyaux non extensible. En fonction de la section, les raccords peuvent supporter une déviation angulaire de 2° à 5° et jusqu'à 5 mm de mouvement axial. Lors de l'assemblage, les boulons du raccord doivent être serrés au torque indiqué sur le raccord.
Ajouter à la liste

369,50 €/ Unitéhors TVA

447,10 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STRAUB
Série
Open-Flex1
Type
5530
Forme
Réparation de coupleur
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4571
Raccord diamètre extérieur
108 mm
Zone de serrage/de callage
de 106.5 jusqu'à 110 mm
Classe de pression
PN16
Classe de pression Industrie
PN20
Classe de pression Maritime
PN16
Matériau du manchette
EPDM
Matière de la boulonnerie
Acier
Classe qualité des boulons
1.0737
Approprié pour matière de tube
Métal/matière synthétique
Approprié pour plastique avec métal
Non
Longueur
94 mm
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
100 °C