Eriks
STRAUB

STRAUB Raccord pour tube Type: 5520 Série: Combi-Grip Résistant à la traction Acier inoxydable/EPDM PN16 75mm-76.1mm Longueur: 94mm

  • ERIKS:11813687
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Raccord résistant à la traction pour raccordement de tubes métalliques et en plastique Selon l'ouverture, les raccords peuvent supporter un angle de courbure de 4° à 5°. Lors du montage, il convient d'appliquer le couple correct sur les vis d'obturation. Le couple requis est indiqué sur le raccord. Il est nécessaire d'utiliser une bague d'appui pour les tubes en PE ou autre matière thermoplastique souple.
Ajouter à la liste

579,50 €/ Unitéhors TVA

701,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STRAUB
Série
Combi-Grip
Type
5520
Forme
Résistant à la traction
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4301
Raccord diamètre extérieur
75 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
76.1 mm
Classe de pression
PN16
Classe de pression Industrie
PN16
Matériau du manchette
EPDM
Matière de la boulonnerie
Acier
Classe qualité des boulons
1.0737
Approprié pour matière de tube
Métal/matière synthétique
Approprié pour plastique avec métal
Oui
Longueur
94 mm
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
100 °C