956,00 €/ Unitéhors TVA
1 156,76 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STRAUB |
Série | Metal-Grip |
Type | 5515 |
Forme | Résistant à la traction |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | 1.4301 |
Raccord diamètre extérieur | 139.7 mm |
Zone de serrage/de callage | de 138.3 jusqu'à 141.1 mm |
Classe de pression | PN16 |
Classe de pression Industrie | PN32 |
Classe de pression Maritime | PN16 |
Matériau du manchette | NBR |
Matière de la boulonnerie | Acier |
Classe qualité des boulons | 1.0737 |
Approprié pour matière de tube | Métal |
Approprié pour plastique avec métal | Non |
Longueur | 109 mm |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 80 °C |
Approbations | DNV-GL type approbation |