Eriks
STRAUB

STRAUB Raccord pour tube Type: 5515 Série: Metal-Grip Résistant à la traction Acier inoxydable/NBR PN16 133mm Longueur: 108mm

  • ERIKS:11813674
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Raccord pour tubes métalliques résistant à la traction. Version lourde pour charge axiale élevée Selon l'ouverture, les raccords peuvent supporter un angle de courbure de 2° à 5°. Lors du montage, il convient d'appliquer le couple correct sur les vis d'obturation. Le couple requis est indiqué sur le raccord.
Ajouter à la liste

865,00 €/ Unitéhors TVA

1 046,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STRAUB
Série
Metal-Grip
Type
5515
Forme
Résistant à la traction
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4301
Raccord diamètre extérieur
133 mm
Zone de serrage/de callage
de 131.7 jusqu'à 134.3 mm
Classe de pression
PN16
Classe de pression Industrie
PN33
Classe de pression Maritime
PN16
Matériau du manchette
NBR
Matière de la boulonnerie
Acier
Classe qualité des boulons
1.0737
Approprié pour matière de tube
Métal
Approprié pour plastique avec métal
Non
Longueur
108 mm
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
80 °C
Approbations
DNV-GL type approbation