627,50 €/ Unitéhors TVA
759,28 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STRAUB |
Série | Plast-Grip |
Type | 5517 |
Forme | Résistant à la traction |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | 1.4301 |
Raccord diamètre extérieur | 90 mm |
Raccord 2 diamètre extérieur | 90 mm |
Classe de pression | PN16 |
Matériau du manchette | EPDM |
Matière de la boulonnerie | Acier |
Approprié pour matière de tube | Plastique |
Approprié pour plastique avec métal | Non |
Longueur | 94 mm |