Eriks
STRAUB

STRAUB Raccord pour tube Série: Plast-Grip Type: 5517 Résistant à la traction Acier inoxydable/EPDM PN16 110mm-110mm Longueur: 94mm

  • ERIKS:11813683
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Raccords pour tubes en plastique résistants à la traction. Selon l'ouverture, les raccords peuvent supporter un angle de courbure de 4° à 5°. Lors du montage, il convient d'appliquer le couple correct sur les vis d'obturation. Le couple requis est indiqué sur le raccord. Il est nécessaire d'utiliser une bague d'appui pour les tubes en PE ou autre matière thermoplastique souple.

Domaine d'application
  • Systèmes de remplissage
  • Génie mécanique
  • Distribution hydraulique
Particularités
  • Raccord pour tube résistant à la traction
  • Approprié pour les tubes en plastique
  • Utiliser une bague d'appui pour les matières thermoplastiques
Ajouter à la liste

383,35 €/ Unitéhors TVA

463,85 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STRAUB
Série
Plast-Grip
Type
5517
Forme
Résistant à la traction
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4301
Raccord diamètre extérieur
110 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
110 mm
Classe de pression
PN16
Matériau du manchette
EPDM
Matière de la boulonnerie
Acier
Approprié pour matière de tube
Plastique
Approprié pour plastique avec métal
Non
Longueur
94 mm