Eriks
STRAUB

STRAUB Raccord pour tube Série: Open-Flex2 Type: 5534 Réparation de coupleur Acier inoxydable/EPDM PN5 355.6mm-355.6mm

  • ERIKS:13367972
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Raccord de réparation pour tous les matériaux de tube. Peut être également monté sur un raccord pour tube non résistant à la traction. Selon l'ouverture, les raccords peuvent supporter un angle de courbure de 2° à 5° et un mouvement axial de 10 mm. Lors du montage, il convient d'appliquer le couple correct sur les vis d'obturation. Le couple est indiqué sur le raccord.

Domaine d'application
  • Distribution hydraulique
  • Conduites de gaz
  • Eau de réfrigération
Particularités
  • Raccord de réparation
  • Approprié à la fois pour les tubes métalliques et en plastique
  • Raccord pour tube pliable
  • Disponible dans tous les diamètres de tuyau entre 180 et 2 032 mm
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 21/12/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STRAUB
Série
Open-Flex2
Type
5534
Forme
Réparation de coupleur
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4571
Raccord diamètre extérieur
355.6 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
355.6 mm
Classe de pression
PN5
Classe de pression Maritime
PN5
Matériau du manchette
EPDM
Matière de la boulonnerie
Acier
Approprié pour matière de tube
Métal/matière synthétique
Approprié pour plastique avec métal
Non
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
70 °C