905,00 €/ Unitéhors TVA
1 095,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 21/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STRAUB |
Série | Open-Flex2 |
Type | 5534 |
Forme | Réparation de coupleur |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | 1.4571 |
Raccord diamètre extérieur | 508 mm |
Raccord 2 diamètre extérieur | 508 mm |
Classe de pression | PN3,5 |
Classe de pression Maritime | PN3,5 |
Matériau du manchette | EPDM |
Matière de la boulonnerie | Acier |
Approprié pour matière de tube | Métal/matière synthétique |
Approprié pour plastique avec métal | Non |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 70 °C |