234,03 €/ Unitéhors TVA
283,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STRAUB |
Série | GRIP |
Type | 5513V |
Forme | Résistant à la traction |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | 1.4571 |
Raccord diamètre extérieur | 73 mm |
Raccord 2 diamètre extérieur | 73 mm |
Classe de pression | PN16 |
Classe de pression Industrie | PN21 |
Classe de pression Maritime | PN16 |
Matériau du manchette | FPM (FKM) |
Matière de la boulonnerie | Acier inoxydable |
Classe qualité des boulons | 1.4401 |
Approprié pour matière de tube | Métal |
Approprié pour plastique avec métal | Non |
Longueur | 65 mm |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 180 °C |
Approbations | Lloyd's Register type approbation |