Eriks
STRAUB

STRAUB Raccord pour tube Série: GRIP-L Type: 5513 Résistant à la traction Acier inoxydable/NBR PN10 219.1mm-219.1mm Longueur: 142mm

  • ERIKS:11813638
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Raccord pour tubes métalliques résistant à la traction. Version encore plus légère. Selon l'ouverture, les raccords peuvent supporter un angle de courbure de 2° à 5°. Lors du montage, il convient d'appliquer le couple correct sur les vis d'obturation. Le couple requis est indiqué sur le raccord.

Domaine d'application
  • Pièces des machines
  • Génie mécanique
  • Conduites de transport
Particularités
  • Raccord pour tube résistant à la traction
  • Approprié pour les tubes métalliques
Ajouter à la liste

839,00 €/ Unitéhors TVA

1 015,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STRAUB
Série
GRIP-L
Type
5513
Forme
Résistant à la traction
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4571
Raccord diamètre extérieur
219.1 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
219.1 mm
Classe de pression
PN10
Classe de pression Industrie
PN16
Classe de pression Maritime
PN10
Matériau du manchette
NBR
Matière de la boulonnerie
Acier inoxydable
Classe qualité des boulons
1.4401
Approprié pour matière de tube
Métal
Approprié pour plastique avec métal
Non
Longueur
142 mm
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
80 °C