Eriks
STRAUB

STRAUB Raccord pour tube Série: GRIP-FF Type: 5513V Résistant à la traction Acier inoxydable/FPM (FKM) PN16 42.4mm-42.4mm Longueur: 71mm

  • ERIKS:13454477
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Raccord pour tubes métalliques résistant à la traction. Version encore plus légère. Selon l'ouverture, les raccords peuvent supporter un angle de courbure de 2° à 5°. Lors du montage, il convient d'appliquer le couple correct sur les vis d'obturation. Le couple requis est indiqué sur le raccord.

Domaine d'application
  • Pièces des machines
  • Génie mécanique
  • Conduites de transport
Particularités
  • Raccord pour tube résistant à la traction
  • Approprié pour les tubes métalliques
Ajouter à la liste

293,15 €/ Unitéhors TVA

354,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STRAUB
Série
GRIP-FF
Type
5513V
Forme
Résistant à la traction
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4571
Raccord diamètre extérieur
42.4 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
42.4 mm
Classe de pression
PN16
Classe de pression Industrie
PN53
Classe de pression Maritime
PN16
Matériau du manchette
FPM (FKM)
Matière de la boulonnerie
Acier inoxydable
Classe qualité des boulons
1.4401
Approprié pour matière de tube
Métal
Approprié pour plastique avec métal
Non
Longueur
71 mm
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
180 °C