Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STRAUB |
Série | Flex2 |
Type | 5527 |
Forme | Non résistant à la traction |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | 1.4571 |
Raccord diamètre extérieur | 406.4 mm |
Raccord 2 diamètre extérieur | 406.4 mm |
Classe de pression | PN5,5 |
Classe de pression Maritime | PN5,5 |
Matériau du manchette | NBR |
Matière de la boulonnerie | Acier |
Approprié pour matière de tube | Métal/matière synthétique |
Approprié pour plastique avec métal | Non |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 80 °C |