Eriks
STRAUB

STRAUB Raccord pour tube Série: Flex1 Type: 5524 Non résistant à la traction Acier inoxydable/NBR PN16 48.3mm-48.3mm Longueur: 75mm

  • ERIKS:11813703
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Raccord non résistant à la traction pour tous les matériaux de tube. Selon l'ouverture, les raccords peuvent supporter un angle de courbure de 2° à 5° et un mouvement axial de 5 mm. Lors du montage, il convient d'appliquer le couple correct sur les vis d'obturation. Le couple est indiqué sur le raccord.

Domaine d'application
  • Distribution hydraulique
  • Conduites de gaz
  • Eau de réfrigération
Particularités
  • Raccord de tube flexible
  • Approprié à la fois pour les tubes métalliques et en plastique
  • Compensation des variations de longueur
Ajouter à la liste

160,50 €/ Unitéhors TVA

194,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STRAUB
Série
Flex1
Type
5524
Forme
Non résistant à la traction
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4571
Raccord diamètre extérieur
48.3 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
48.3 mm
Classe de pression
PN16
Classe de pression Industrie
PN25
Classe de pression Maritime
PN16
Matériau du manchette
NBR
Matière de la boulonnerie
Acier
Approprié pour matière de tube
Métal/matière synthétique
Approprié pour plastique avec métal
Non
Longueur
75 mm
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
80 °C