Eriks
STRAUB

STRAUB Raccord pour tube Série: Flex1 Type: 5523 Non résistant à la traction Acier inoxydable/EPDM PN16 88.9mm-88.9mm Longueur: 94mm

  • ERIKS:11813695
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Raccord non résistant à la traction pour tous les matériaux de tube. Selon l'ouverture, les raccords peuvent supporter un angle de courbure de 2° à 5° et un mouvement axial de 5 mm. Lors du montage, il convient d'appliquer le couple correct sur les vis d'obturation. Le couple est indiqué sur le raccord.

Domaine d'application
  • Distribution hydraulique
  • Conduites de gaz
  • Eau de réfrigération
Particularités
  • Raccord de tube flexible
  • Approprié à la fois pour les tubes métalliques et en plastique
  • Compensation des variations de longueur
Ajouter à la liste

201,50 €/ Unitéhors TVA

243,82 €TVA incluse

23 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STRAUB
Série
Flex1
Type
5523
Forme
Non résistant à la traction
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4571
Raccord diamètre extérieur
88.9 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
88.9 mm
Classe de pression
PN16
Classe de pression Industrie
PN25
Classe de pression Maritime
PN16
Matériau du manchette
EPDM
Matière de la boulonnerie
Acier
Approprié pour matière de tube
Métal/matière synthétique
Approprié pour plastique avec métal
Non
Longueur
94 mm
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
100 °C