5 284,71 €/ Unitéhors TVA
6 394,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5 284,71 € | - |
3+ | 5 020,44 € | 5.00% |
5+ | 4 756,19 € | 10.00% |
10+ | 4 491,97 € | 15.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STIEBER |
Série | NF |
Série | NF |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 215 mm |
Largeur | 140 mm |
Couple | 17250 Nm |
Rainure de clavette | Anneau intérieur et extérieur |
Joint | Non |
Poids | 25.3 kg |
Constructeur ID | NF90 |