Eriks
STIEBER

STIEBER Roue libre à rouleaux non autocentré NF80

  • ERIKS:13220445
Image 1
Ajouter à la liste

3 867,48 €/ Unitéhors TVA

4 679,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3 867,48 €

-

3+

3 674,10 €

5.00%

5+

3 480,76 €

10.00%

10+

3 287,38 €

15.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STIEBER
Série
NF
Série
NF
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
190 mm
Largeur
125 mm
Couple
0 Nm
Rainure de clavette
Anneau intérieur et extérieur
Joint
Non
Poids
18 kg
Constructeur ID
NF80