Eriks
STIEBER

STIEBER Roue libre à rouleaux non autocentré NF8

  • ERIKS:13220439
Image 1
Ajouter à la liste

212,13 €/ Unitéhors TVA

256,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

212,13 €

-

5+

201,54 €

4.99%

10+

190,91 €

10.00%

50+

180,32 €

15.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STIEBER
Série
NF
Série
NF
Diamètre intérieur
8 mm
Diamètre extérieur
37 mm
Largeur
20 mm
Couple
20 Nm
Rainure de clavette
Anneau intérieur et extérieur
Joint
Non
Poids
0.1 kg
Constructeur ID
NF8