2 147,59 €/ Unitéhors TVA
2 598,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2 147,59 € | - |
5+ | 2 040,19 € | 5.00% |
10+ | 1 932,83 € | 10.00% |
20+ | 1 825,45 € | 15.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STIEBER |
Série | NF |
Série | NF |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 170 mm |
Largeur | 110 mm |
Couple | 5875 Nm |
Rainure de clavette | Anneau intérieur et extérieur |
Joint | Non |
Poids | 13 kg |
Constructeur ID | NF70 |