1 020,21 €/ Unitéhors TVA
1 234,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1 020,21 € | - |
5+ | 969,23 € | 5.00% |
10+ | 918,23 € | 10.00% |
20+ | 867,24 € | 14.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STIEBER |
Série | NF |
Série | NF |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Largeur | 80 mm |
Couple | 2375 Nm |
Rainure de clavette | Anneau intérieur et extérieur |
Joint | Non |
Poids | 5.4 kg |
Constructeur ID | NF50 |