721,25 €/ Unitéhors TVA
872,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 721,25 € | - |
5+ | 685,21 € | 5.00% |
10+ | 649,14 € | 10.00% |
20+ | 613,11 € | 14.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STIEBER |
Série | NF |
Série | NF |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Largeur | 63 mm |
Couple | 1500 Nm |
Rainure de clavette | Anneau intérieur et extérieur |
Joint | Non |
Poids | 3.7 kg |
Constructeur ID | NF45 |