Eriks
STIEBER

STIEBER Roue libre à rouleaux non autocentré NF40

  • ERIKS:23782999
Image 1
Ajouter à la liste

636,73 €/ Unitéhors TVA

770,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

636,73 €

-

5+

604,85 €

5.01%

10+

572,99 €

10.01%

20+

541,20 €

15.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STIEBER
Série
NF
Série
NF
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
63 mm
Couple
1100 Nm
Rainure de clavette
Anneau intérieur et extérieur
Joint
Non
Poids
3.1 kg
Constructeur ID
NF40