Eriks
STIEBER

STIEBER Roue libre à rouleaux non autocentré NF35

  • ERIKS:13220440
Image 1
Ajouter à la liste

529,92 €/ Unitéhors TVA

641,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

529,92 €

-

5+

503,43 €

5.00%

10+

476,92 €

10.00%

50+

450,43 €

15.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STIEBER
Série
NF
Série
NF
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
53 mm
Couple
663 Nm
Rainure de clavette
Anneau intérieur et extérieur
Joint
Non
Poids
2.3 kg
Constructeur ID
NF35