436,82 €/ Unitéhors TVA
528,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 436,82 € | - |
5+ | 414,95 € | 5.00% |
10+ | 393,15 € | 10.00% |
50+ | 371,27 € | 15.01% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STIEBER |
Série | NF |
Série | NF |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 48 mm |
Couple | 500 Nm |
Rainure de clavette | Anneau intérieur et extérieur |
Joint | Non |
Poids | 1.6 kg |
Constructeur ID | NF30 |